Referenties
Timken:JLM603013Z
Rubix:03385143

Documenten
Productdetails : TIMKEN JLM 603013 Z-K0541 CUP
Timken JLM603013 Z-K0541 cup voor taps toelopende kegelrollenlagers. Buitendiameter 78 mm en breedte 15 mm, bedoeld om te monteren in combinatie met de cone.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 64,473 mm |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Serie | lm603000 |
| Dikte | 19,842 mm |
| Lagertype | taps toelopend kegelrollenlager (single cup / buitenring) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,67 excl. BTW
/ stuk
€ 38,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
