TIMKEN 3578 CONE

Timken kegelrollager 3500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3578
Rubix:03383553
Fabrikant:100027945
EAN:0053893128894
TIMKEN 3578 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter87,31 mm
Breedte30,16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3578 CONE


Met hun vermogen om radiale en axiale belastingen op te vangen, zijn de hoogwaardige conische rollagers van Timken® ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.

Toepassingen

Werktuigmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking472,6 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter87,31 mm
Breedte30,16 mm
Serie3500
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 88,36 excl. BTW
/ stuk
€ 106,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen