Referenties
Timken:48120
Rubix:03384874
Fabrikant:100014294
EAN:0053893307442


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
Productdetails : TIMKEN 48120 CUP
Kegellager Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Gewicht verpakking | 772,9 g |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Serie | 48100 |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 43100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,66 excl. BTW
/ stuk
€ 201,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen