Kegellager Timken 595A, Buitendiameter: 150000 mm | Binnendiameter: 79.375 mm | Breedte: 36.322 mm

Conische rollagerkegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:595A
Rubix:03323964
Fabrikant:100008750
EAN:0053893067728
TIMKEN 595 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter79,375 mm
Buitendiameter150000 mm
Breedte36,322 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 595 A CONE


Enkelrijige conische rollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig 's werelds uitgebreidste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt gewoonlijk in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.

Sterke punten

Enkele kegel. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Kooien van pinnentype ook verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Gereedschapsmachinespindels; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,322x120,94x120,94 mm
Logistiek gewicht1938 g
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1938,2 g
Binnendiameter79,375 mm
Buitendiameter150000 mm
Breedte36,322 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,383 kg
Serie595
Totale breedte lager36,322 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r417000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr377000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 298,83 excl. BTW
/ stuk
€ 361,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.