Kegellager Timken L 624549-90032, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 63.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L 624549-90032
Rubix:03327963
EAN:0053893654317




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN L 624549-90032 KEGELLAGER ASSY
Timken kegellager-assy L624549-90032 uit serie L624500. TDO-constructie voor toepassingen met kantelmomenten; boring 120,65 mm en breedte 63,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120,65 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,24 kg |
| Serie | l624500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 63,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 183000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.505,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4.241,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen