Referenties
Timken:HM535310
Rubix:03326925
Fabrikant:100074884
EAN:0053893640648


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 171,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 260,35 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 535310 CUP
Conische rollagers - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 279,4x279,4x50,8 mm |
| Gewicht verpakking | 3942,2 g |
| Binnendiameter | 171,45 mm |
| Buitendiameter | 260,35 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
| Gewicht | 12,6 kg |
| Serie | hm535300 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | conische rollagers – buitenring (single cup) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 117000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 1180000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.564,65 excl. BTW
/ stuk
€ 1.893,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen