TIMKEN 26821 CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:26821
Rubix:03321361
EAN:0053893224565
TIMKEN 26821 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter80,167 mm
Breedte24,608 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 26821 CUP


Timken 26821 is een enkelvoudige cup voor kegellagers, bedoeld om in paren te monteren. Boring 41,275 mm, buitendiameter 80,167 mm en breedte 24,608 mm; gewicht 0,6 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter80,167 mm
Breedte24,608 mm
Gewicht0,6 kg
Serie26800
Dikte29,37 mm
Lagertypeenkele cup
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca12900 N
€ 1.255,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.519,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen