Referenties
Timken:JLM104945
Rubix:03384277
EAN:0053893921471



Productdetails : TIMKEN JLM 104945 CONE
Timken JLM104945 cone (kegelrollenlager, single cone TS). Boring 50 mm, breedte 27,7 mm, buitendiameter 82 mm en gewicht 0,6 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 82 mm |
| Breedte | 27,7 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | ts-lm67048-20024 |
| Dikte | 17 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager - enkel conus (ts) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,05 excl. BTW
/ stuk
€ 141,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen