Referenties
Timken:M224749/M224710
Rubix:03328694
EAN:0053893665054


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 174,625 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN M 224749/M 224710 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken TS kegellager eenrijig M224749/M224710. Boring 120,65 mm, buitendiameter 174,625 mm en breedte 35,72 mm. Gestempelde stalen kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120,65 mm |
| Buitendiameter | 174,625 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Serie | m224700 |
| Materiaal | staal (gestempeld) |
| Koker | staal |
| Dikte | 35,72 mm |
| Lagertype | kegellager eenrijig (ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 36100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 911,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.102,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen