Referenties
Timken:27691
Rubix:03383460
Fabrikant:100040781
EAN:0053893227931







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 83,345 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 102,11 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 27691 CONE
Timken 27691 cone kegelrollenlager (TS) voor montage in een set met cup(s). Bore 83,345 mm en axiale dynamische draagkracht Ca90 21.600 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 673,1 g |
| Binnendiameter | 83,345 mm |
| Buitendiameter | 102,11 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Gewicht | 2,907 kg |
| Serie | 27600 ts |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 25,4 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager - ts (tapered single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 21600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,71 excl. BTW
/ stuk
€ 202,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen