TIMKEN JM 736110 CUP

Conische rollagers buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM736110
Rubix:03385160
Fabrikant:100114684
EAN:0053893674100
TIMKEN JM 736110 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 736110 CUP


Conische rollagers - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)269,9512x269,9512x52,4256 mm
Gewicht verpakking2110,1 g
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte37 mm
Gewicht6,7 kg
Serie4dd
Materiaalstaal
Lagertypeconische rollagers (enkelrijig) – buitenring / enkele beker (single cup)
Aangepaste tariefcode84822000
€ 498,59 excl. BTW
/ stuk
€ 603,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen