Referenties
Timken:71450/71750
Rubix:03324591
EAN:0053893658643




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 71450/71750 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagerset Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Serie | 71000 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 543000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 364000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 615,15 excl. BTW
/ stuk
€ 744,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen