TIMKEN 15245 CUP

Kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:15245
Rubix:03210612
Fabrikant:100142569
EAN:0053893188539
TIMKEN 15245 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter29,987 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15245 CUP


Kegelrollenlager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking86,2 g
Binnendiameter29,987 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14,288 mm
Gewicht0,2 kg
Serie15000 (ts – tapered single)
Materiaalstaal
Lagertypekegelrollenlager-buitenring (ts, enkel conisch)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca9310 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 12,14 excl. BTW
/ stuk
€ 14,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden