Referenties
Timken:24780-90055
Rubix:03321248
EAN:0053893209821


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 49,21 mm |
Productdetails : TIMKEN 24780-90055 KEGELLAGER ASSY
Timken kegelrollenlagereenheid 24780-90055 (TDO, dubbele buitenring) met 41.275 mm boring, 76.2 mm buitenring en 49.21 mm breedte. Ca90 axiaal 13200 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 49,21 mm |
| Gewicht | 0,925 kg |
| Serie | 24700 |
| Lagertype | tdo (tapered double outer) - dubbele buitenring |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 13200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,54 excl. BTW
/ stuk
€ 372,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen