Referenties
Spartex:RONDELASTC6/100
Rubix:08913309
Fabrikant:007980.00000.9060.000
EAN:4043952534380

Productdetails : SPARTEX VEERRING M/VLAKEIND D7980 M6
Veerringen voor schroeven TC D.6 veerstaal DIN 7980 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7980 |
| Type | spartex veerring m/vlakeind d7980 m6 |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 3,78 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
