Referenties
Spartex:RONCR8X3,2X0,5A1
Rubix:A0823162
Fabrikant:209328 32 05
EAN:4043377140708


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 8X3,2X0,5
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 8X3,2X0,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M3 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,08 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 10,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
3,2 mm
Buitendiameter
8 mm
Metrische diameter
M3