FESTO SLUITSCHROEF NPQH-BK-G12-P10 578409

Connector NPQH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-BK-G12
Rubix:06148634
Fabrikant:578409
EAN:4052568061128
FESTO SLUITSCHROEF NPQH-BK-G12-P10 578409

Technische samenvatting

Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/2 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SLUITSCHROEF NPQH-BK-G12-P10 578409


Afsluitschroef NPQH-BK-G12 Grootte=Standaard, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 20 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht26,5 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/2 in
Profielstandaard
Maximumtemperatuur150 °C
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74153300
€ 2,31 excl. BTW
/ stuk
€ 2,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden