FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-G3/8-10 186134

Insteekkoppeling QSLL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLL-G3/8-10
Rubix:06147488
Fabrikant:186134
EAN:4052568039394
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-G3/8-10 186134

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-G3/8-10 186134


L-insteekschroefkoppeling (lang) QSLL-G3/8-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht84,27 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 5,49 excl. BTW
/ stuk
€ 6,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen