LEGRIS Y-INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/2" BSPP 3158 10 21

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3158 10 21
Rubix:06011424
Fabrikant:3158 10 21
EAN:0820099582221
LEGRIS Y-INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/2" BSPP 3158 10 21

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 110 mm schlauchaußen-ø
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS Y-INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/2" BSPP 3158 10 21


De LF 3000® push-in fittingenserie omvat banjo-, oscillerende- en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuust, lichtgewicht en compact: deze koppelingen stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Levensduur
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde, langdurige technologie
• Groot aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Verschillende vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• RoHS en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Made in Europe

Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive (in-plant),
• Pneumatiek,
• Solenoïdekleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machines en apparatuur
• Laagdruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Apparatuur voor de halfgeleiderindustrie
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-In fittingen
• Push-to-Connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Snelkoppelingen
• Connectoren
• Swivel-fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Y-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,053

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht54 g
Gewicht verpakking576 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 110 mm schlauchaußen-ø
Aansluiting 2g 1/2
Diameter buis10 mm
90 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen