SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS06-M5
KGH One-touch mannelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KGS06-M5
Rubix:05279417
Fabrikant:KGS06-M5

Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS06-M5
Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.
Model: KGS06-M5 (Tube O.D. ø6, Thread M5)
Sealant: None
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.
Model: KGS06-M5 (Tube O.D. ø6, Thread M5)
Sealant: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | 303 roestvrij staal; pbt |
| Aansluiting 1 | m5x0,8 |
| Profiel | kgs |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,66 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 29,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen