Referenties
Abicor Binzel:140.0117
Rubix:24360108
EAN:4036584084187


Technische samenvatting
| Draaddiameter | 0,8 mm |
|---|---|
| Lasmateriaal | roestvrij staal |
| Type | contactbuis m8 cucrzr |
Productdetails : BINZEL CONTACTTIP M8 - 0,8 - 401/501 CUCRZR 140.0117
Contacttip M8 CuCrZr MB401/ 501 L= 30 mm draad Ø 0,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Draaddiameter | 0,8 mm |
| Lasmateriaal | roestvrij staal |
| Type | contactbuis m8 cucrzr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden