Kegellager Timken LM67000LA/LM67048, Buitendiameter: 58.88 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 6.83 mm
Conus voor kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM67000LA/LM67048
Rubix:03328525
Fabrikant:100031125
EAN:0053893432618


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 58,88 mm |
| Breedte | 6,83 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 67000 LA/LM 67048 KEGELLAGER EENRIJIG
Hoogpresterende Timken-precisie conische rollager-buitenringen (bekers) en -binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met lage uitloop en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,5x60,5x26,9 mm |
| Gewicht verpakking | 108,0 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 58,88 mm |
| Breedte | 6,83 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm67000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 6,83 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,46 excl. BTW
/ stuk
€ 61,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen