Kegellager Timken NA14138, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 19.845 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA14138
Rubix:03328976
Fabrikant:100044898
EAN:0053893183121
TIMKEN NA 14138 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,845 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 14138 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,4x71,4x26,9 mm
Gewicht verpakking201,8 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,845 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,41 kg
Serietna
Kokerstaal
Totale breedte lager19,845 mm
NormISO 355; ASTM A295
Statische basisbelasting, radiaal - C0r61700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14200 N
€ 231,84 excl. BTW
/ stuk
€ 280,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen