COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1375LX38-03

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A880-D1375LX38-03
Rubix:A0432195
Fabrikant:5724015
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1375LX38-03

Technische samenvatting

Boordiameter34,925 mm
Zichtbare lengte104,775 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1375LX38-03


CoroDrill® 880 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter34,925 mm
Zichtbare lengte104,775 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2
Diameter handvat38,1 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter3
Lengte greep70,6282 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 657,90 excl. BTW
/ stuk
€ 796,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen