COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2400C5-03
CoroDrill® wisselplaatboormachine 880-D2400C5-03
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D2400C5-03
Rubix:20091504
Fabrikant:5765452




Technische samenvatting
| Boordiameter | 24 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 114,4951 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2400C5-03
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 24 mm |
| Zichtbare lengte | 114,4951 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5 |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3 |
| Lengte greep | 30,5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 605,70 excl. BTW
/ stuk
€ 732,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen