WALTER ISO-KOTTERWISSELPLAAT POSITIEF WCGT020102-X25 WK1
Trigon positief 80°
Zie technische informatieReferenties
Walter:WCGT020102-X25 WK1
Rubix:20400555
Fabrikant:5004183

Technische samenvatting
| Boordiameter | 3,97 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 2,7 mm |
| Diameter handvat | 2,2 mm |
Productdetails : WALTER ISO-KOTTERWISSELPLAAT POSITIEF WCGT020102-X25 WK1
Trigon positief 80° WCGT020102-X25 WK1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,97 mm |
| Zichtbare lengte | 2,7 mm |
| Diameter handvat | 2,2 mm |
| Type plaatje | trigon positief 80° |
| Verhouding lengte/boordiameter | 0,68 |
| Lengte greep | 1,59 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 189,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen