COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1450L20-02

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D1450L20-02
Rubix:20091199
Fabrikant:5765131
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1450L20-02

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Zichtbare lengte45,675 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1450L20-02


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Zichtbare lengte45,675 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat20 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter2 mm
Lengte greep503,255 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 450,00 excl. BTW
/ stuk
€ 544,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen