COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1950L25-03
CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:881-D1950L25-03
Rubix:A0432703
Fabrikant:5962322




Technische samenvatting
| Boordiameter | 19,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 59 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1950L25-03
CoroDrill® 881 Indexeerbare inzetboren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 19,5 mm |
| Zichtbare lengte | 59 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25 |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,02564 |
| Lengte greep | 56,7249 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 540,90 excl. BTW
/ stuk
€ 654,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen