Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D5398LX38-04
Rubix:A0426614
Fabrikant:7549012
EAN:7323223644848


Technische samenvatting
| Boordiameter | 54 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 220,4 mm |
| Schacht | cylindrische schacht met vlak volgens iso 766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D5398LX38-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 54 mm |
| Zichtbare lengte | 220,4 mm |
| Schacht | cylindrische schacht met vlak volgens iso 766 |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | 07c/07p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4xd |
| Lengte greep | 325,8 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 947,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.146,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen