Referenties
Iscar:DCN 250-200-32R-8D
Rubix:20750512
Fabrikant:3202748

Technische samenvatting
| Boordiameter | 25 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 239,5 mm |
| Schacht | cilindrische schacht |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 250-200-32R-8D 3202748
ISCAR SUMOCHAM DCN 250-200-32R-8D is een boorlichaam met verwisselbare snijplaat voor diepe gaten tot 8xD. Dankzij interne (doorlopende) koeling koelen de snijkanten efficiënt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 25 mm |
| Zichtbare lengte | 239,5 mm |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Type plaatje | icp 250 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 60 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 757,00 excl. BTW
/ stuk
€ 915,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen