Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D6000L50-05
Rubix:A0426597
Fabrikant:7549029
EAN:7323223645012


Technische samenvatting
| Boordiameter | 60 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 240 mm |
| Schacht | cylindrical shank met vlak volgens iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D6000L50-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 60 mm |
| Zichtbare lengte | 240 mm |
| Schacht | cylindrical shank met vlak volgens iso 9766 |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Type plaatje | 07c 07p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4:1 |
| Lengte greep | 305 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.066,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.290,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen