COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0610-30-A0A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R840-0610-30-A0A1220
Rubix:A0430404
Fabrikant:5747174
EAN:11490500
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0610-30-A0A 1220
Technische samenvatting
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte19,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0610-30-A0A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte19,3 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,80 excl. BTW
/ stuk
141,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen