COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0810LX63-04

CoroDrill® indexeerbare wisselplaatboor 880-D0810LX63-04

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D0810LX63-04
Rubix:A0432737
Fabrikant:6660455
EAN:26660455
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0810LX63-04

Technische samenvatting

Boordiameter81 mm
Zichtbare lengte414,5 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 2 1/2
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0810LX63-04


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter81 mm
Zichtbare lengte414,5 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 2 1/2
Diameter handvat63,5 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter4,14815
Lengte greep103,1 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 2.493,90 excl. BTW
/ stuk
€ 3.017,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen