COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0990-047A1-SD S2BM

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0990-047A1-SD S2BM
Rubix:A0514371
Fabrikant:8421114
EAN:7323227464824
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0990-047A1-SD S2BM
Technische samenvatting
Boordiameter9,9 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0990-047A1-SD S2BM


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,9 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengtel/d = 4 (donné dans le tableau)
Interne koelingja
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
218,40 excl. BTW
/ stuk
264,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen