COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0980-046A1-SM 1210
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0980-046A1-SM 1210
Rubix:A0437570
Fabrikant:7798322
EAN:7323224751361


Technische samenvatting
| Boordiameter | 9,8 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 101,36 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0980-046A1-SM 1210
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,8 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 101,36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,2112 |
| Schroefhoek | 29,5 ° |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,00 excl. BTW
/ stuk
€ 251,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen