COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2180-189A1-GM X2BM

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2180-189A1-GM X2BM
Rubix:A0442040
Fabrikant:8173236
EAN:7323226458053
COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2180-189A1-GM X2BM
Technische samenvatting
Boordiameter2,18 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2180-189A1-GM X2BM


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,18 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
123,30 excl. BTW
/ stuk
149,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen