COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.54-159140AC20N 1630

Volhardmetalen draadfrezen Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R217.54-159140AC20N1630
Rubix:A0446554
Fabrikant:5743913
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.54-159140AC20N 1630
Technische samenvatting
Diameter15,9 mm
Snijlengte80,01 mm
Type schachtweldon
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.54-159140AC20N 1630


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter15,9 mm
Snijlengte80,01 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden4
Verhouding lengte/diameter schroefdraad5,03 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
628,50 excl. BTW
/ stuk
760,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen