Referenties
Sandvik Coromant:E4163/4
Rubix:20022959
Fabrikant:6183057



Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP E4163/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | britse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | g |
| Aantal windingen per inch | 14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,44 excl. BTW
/ stuk
€ 234,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
