Referenties
Sandvik Coromant:E050M16
Rubix:A0450981
Fabrikant:6182570




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP E050M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 102 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,98 excl. BTW
/ stuk
€ 133,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen