PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN371 DL P203009-EGM5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P203009-EGM5
Rubix:20500962
Fabrikant:6149136
EAN:4042446224813
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN371 DL P203009-EGM5

Technische samenvatting

Schroefdraadegm5 (m5x0,8) 6h mod
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN371 DL P203009-EGM5


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P203009-EGM5

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadegm5 (m5x0,8) 6h mod
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter5,25 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingonbekleed
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadegm5 (m5x0,8) 6h mod
Aantal windingen per inch31,75
Tolerantie6h mod
Type schachtrechte schacht
32,10 excl. BTW
/ stuk
38,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen