COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM101AE-1/2 D210
Machinetap Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T100-KM101AE-1/2D210
Rubix:A0450521
Fabrikant:6871272
EAN:7323220281404



Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM101AE-1/2 D210
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Diepte schroefdraad | 23 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Schroefdraad | 1/2-13 |
| Aantal windingen per inch | 13 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,38 excl. BTW
/ stuk
€ 114,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen