COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-203R63-14L

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A490-203R63-14L
Rubix:A0445362
Fabrikant:5844022
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-203R63-14L

Technische samenvatting

Diameter203,2 mm
Z10 mm
Diameter handvat63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-203R63-14L


Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter203,2 mm
Z10 mm
Diameter handvat63,5 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte62,992 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -c (4 bouten) -inch: 2 1/2
1.601,70 excl. BTW
/ stuk
1.938,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen