COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-084C8S1-22H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 790
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R790-084C8S1-22H
Rubix:A0446659
Fabrikant:5747147



Productdetails : COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-084C8S1-22H
CoroMill® 790 voor schouders van 90 graden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 84 mm |
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 80 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 84 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.598,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.933,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen