COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-032O25S2-16L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 790
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA790-032O25S2-16L
Rubix:A0444015
Fabrikant:5740374



Productdetails : COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-032O25S2-16L
CoroMill® 790 voor schouders van 90 graden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 31,75 mm |
| Z | 2 mm |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 165,1 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder spanelementen -inch: 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 746,00 excl. BTW
/ stuk
€ 902,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen