COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-20T10-11L

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-20T10-11L
Rubix:20097460
Fabrikant:5746578
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-20T10-11L

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Z2 mm
Diameter handvat17,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-20T10-11L


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Z2 mm
Diameter handvat17,8 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte30 mm
Schachtdraadkoppeling (mssc) - maat m10
€ 360,00 excl. BTW
/ stuk
€ 435,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen