COROMANT COROMILL 419 VLAKFREES 419-084Q27-14H

CoroMill® 419 vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:419-084Q27-14H
Rubix:A0445622
Fabrikant:6449364
EAN:26449364
COROMANT COROMILL 419 VLAKFREES 419-084Q27-14H

Technische samenvatting

Diameter84 mm
Z7 mm
Diameter handvat27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 419 VLAKFREES 419-084Q27-14H


CoroMill® 419 vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter84 mm
Z7 mm
Diameter handvat27 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte50 mm
Schachtarbor -iso 6462 -a (inbusschroef) -metrisch: 27
808,92 excl. BTW
/ stuk
978,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen