Referenties
Sandvik Coromant:600-063Q22-12H
Rubix:A0445502
Fabrikant:6252736



Productdetails : COROMANT COROMILL 600 VLAKFREES 600-063Q22-12H
CoroMill® 600 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Z | 7 mm |
| Diameter handvat | 22 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | houder - iso 6462 -a (cilinderkopbout met inbus) - metrisch: 22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 845,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.022,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen