COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1C050-0150-045-XB 1620
CoroMill® Plura-frees uit één stuk van hardmetaal voor afschuinen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1C050-0150-045-XB 1620
Rubix:A0446472
Fabrikant:6259478



Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1C050-0150-045-XB 1620
CoroMill® Dura-frees met bolvormige kop uit één stuk voor het frezen van afschuiningen
Toepassingen
Build Tool Assembly
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 45 ° |
| Diameter | 10 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Schacht | weldon flat |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Type schacht | weldon shank |
| Totale lengte | 99,2 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Bekleding | pvd-tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,62 excl. BTW
/ stuk
€ 150,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen