CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 D.4,3 - 869738
VERZINKFREES - HSS Co5% - 90 °
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:869738
Rubix:20854528
EAN:3660338234361

Documenten
Productdetails : CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 D.4,3 - 869738
De ongelijke positie van de tanden vermindert de trillingen voor een betere oppervlaktetoestand en een betere penetratie in het materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 4,3 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Materiaal mantel | hss-co |
| Bekleding | zonder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,12 excl. BTW
/ stuk
€ 19,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen