DORMER HSS VERZINKBOOR 90 Z3 10.4 G60010.4

Verzinkboren G600

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G60010.4
Rubix:A0243552
EAN:7320760669099
DORMER HSS VERZINKBOOR 90 Z3 10.4 G60010.4

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter10,4 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR 90 Z3 10.4 G60010.4


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten en extra lange cilindrische schacht. Ongecoat voor staal <1200 N/mm².

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter10,4 mm
Aantal tanden3
Schacht6mm
DIN-normdormer
Totale lengte157 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingblank
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen